Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech SFP-FSS-40KRX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech SFP-FSS-40KRX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
Advantech SFP-FSS-40KRX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100990615
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     SFP-FSS-40KRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.