Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline 17.18.0141 Wecker Digitaler Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0141 Wecker Digitaler Wecker Grau
Technoline 17.18.0141 Wecker Digitaler Wecker Grau
Technoline 17.18.0141 Wecker Digitaler Wecker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100694734
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Projektionsuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
91 mm
Tiefe
42 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grau
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Genauigkeit
0.1 °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Wecktöne
Ja
Snooze Funktion
Ja
Projektionsfunktion
Zeit
Alarm
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, projektionsuhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.