Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-CW8CN Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-CW8CN Überwachungskamerazubehör Hülle
i-PRO WV-CW8CN Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406135
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-CW8CN
EAN/GTIN:
     4549980082003
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.6 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
74 g
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.