Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-Q159S Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-Q159S Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
i-PRO WV-Q159S Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100357258
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-Q159S
EAN/GTIN:
     4010869267700
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.