Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66048 Schnittstellenkarte/Adapter Terminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66048 Schnittstellenkarte/Adapter Terminal
DeLOCK 66048 Schnittstellenkarte/Adapter Terminal
DeLOCK 66048 Schnittstellenkarte/Adapter Terminal
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100180219
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66048
EAN/GTIN:
     4043619660483
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen und mit diversen Netzwerkgeräten verbunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
RJ-45
Ausgangsschnittstelle
Terminal
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.