|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-100013788 Herst.-Nr.: 978-3-446-42477-7 EAN/GTIN: 9783446424777 |
|
|
|  |  |
 | Edition: 3., erweiterte Auflage Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Verfahren und elektronischen Schaltungenwurden nach bestem Wissen erstellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nichtganz auszuschließen. Aus diesem Grund ist das im vorliegenden Buch enthalteneProgramm-Material mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden.Autor und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keinedaraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus derBenutzung dieses Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. indiesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dasssolche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zubetrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung desBuches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftlicheGenehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderesVerfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektroni-scher Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.© 2011 Carl Hanser Verlag Münchenwww.hanser.deUmschlaggestaltung und Innenkonzept: malsyteufel, WillichDruck und Bindung: Kösel, KrugzellPrinted in Germany001_04_Schmidt01.09.20106:49UhrSeite4 Weitere Informationen: Merkmale | Dateiformat | PDF |  | Zielgruppe | Erwachsene |  | Geschrieben von | Ulrich Schmidt |  | Genre | Bildend |  | Anzahl der Seiten | 256 Seiten |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |