Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Adler AD 2831 Haarschneider/-schermaschine Silber, Edelstahl 8
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99382778
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
410 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
780 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Anzahl der Längenschritte
8
Form
V-förmig
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
12 mm
Schnittbreite
1.8 mm
Geeignet für
Kopf
Material Messer
Keramik
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
180 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Leistung
100 W
Ladezeit
2.5 h
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Schnellladungszeit
90 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.