Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Adler AD 2834 Haarschneider/-schermaschine Silber 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99382217
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2834
EAN/GTIN:
     5903887802369
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
590 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Längenschritte
4
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
12 mm
Stufe präzise
3 mm
Geeignet für
Kopf
Motorgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
6
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
180 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Leistung
60 W
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.