Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99311063
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     69921075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
134 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.125 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 7,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 7,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.