Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß
TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß
TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß
TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß
TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß
TCL Breeva A5WW 48 m² 54 dB 55 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99182152
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     BREEVA A5WW
EAN/GTIN:
     6921732890278
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
0.63 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Funktion Licht an/aus
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
5400 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Anzahl der Filterstufen
5
Partikel-Filtration
0.3 µm
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 270 x 600 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
304 mm
Paketgewicht
8100 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
400 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
48 m²
Geräuschpegel
54 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
26 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
54 dB
Staubsensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
WLAN
Ja
Filter
HEPA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.