Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Makita GA9070X1 Winkelschleifer 6600 RPM 2400 W 3,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99134089
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA9070X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2400 W
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Länge (mm)
560 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.