Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
BlueOptics MMS1C10-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98316509
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MMS1C10-CM-BO
EAN/GTIN:
     4063232063713
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Mellanox MMS1C10-CM kompatibler 100GBASE-PSM4 QSFP28 Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Mellanox MMS1C10-CM 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Mellanox Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Mellanox MMS1C10-CM Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen BlueOptics 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Mellanox MMS1C10-CM in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Mellanox MMS1C10-CM 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Mellanox MMS1C10-CM kompatible BlueOptics 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Mellanox MMS1C10-CM 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Mellanox MMS1C10-CM 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Mellanox MMS1C10-CM kompatible 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Mellanox MMS1C10-CM kompatiblen 100GBASE-PSM4 MPO/MTP QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP28
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.