Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97825569
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30041
EAN/GTIN:
     757120300410
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der zum Patent angemeldete 4K HDMI Dongle-Adapterring ist die perfekte Ergänzung für Konferenz- oder Meetingräume, Hörsäle oder Klassenzimmer, wenn eine Verbindung aller Anwesenden sichergestellt werden soll. Zur Standardkonfiguration gehören die Adapter, mit denen nicht nur fast alle Geräte an das Display im Raum angeschlossen werden können, sondern auch gleichzeitig eine Videoauflösung von bis zu 4K unterstützt wird. Wählen Sie zwischen HDMI auf DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C oder Lightning, um alle Verbindungsherausforderungen zu meistern.

Dongle-artiger Adapter
Einen Adapter an einen kleineren Laptop anzuschließen kann mitunter schwierig sein. Der Adapter ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet und verschiebt den Computer bzw. verhindert, dass dieser sich eben auf den Tisch auflegen lässt. Der Dongle-artige Adapter bietet mehr Flexibilität und lässt sich an dünnen oder leichtgewichtigeren Laptops besser positionieren.

Farblich gekennzeichnete Adapter
Die DisplayPort-, Mini DisplayPort- und USB-C-Adapter sind farblich mit einem Band gekennzeichnet, was Zeit und Frustration spart, da sich der gewünschte Adapter leicht identifizieren lässt.

Integrierte Ziehlasche
Die integrierte Ziehlasche ermöglicht ein schnelles Aufgreifen der Adapter, wenn sie benötigt werden - Sie können die Laschen sogar mit dem Logo Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation kennzeichnen. Für kundenspezifische Ziehlaschen gelten Mindestbestellmengen.

Universal-Kabelhalterung
Die Universal-Kabelhalterung wird direkt mit dem HDMI-Displaykabel im Raum verbunden, um sicherzustellen, dass Adapter immer erreichbar sind. Dieser Adapterring wird bei Bedarf in den HDMI-Verbinder oder zur Seite geschoben, wenn er nicht benötigt wird, um so die Belastung des HDMI-Kabels zu verringern und mehr Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Der optionale Stopper passt auf HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von 5 mm bis 10 mm und verhindert, dass Adapter zu weit am Kabel verrutschen.

Mitgeliefertes Werkzeug
Die Installationswerkzeuge zur Befestigung der Adapter und des optionalen Stoppers werden zur Vereinfachung des Installationsprozesses mitgeliefert. Das innovative HDMI-Kabelmesswerkzeug verkürzt die Installationszeit des Stoppers, da die richtige Größe des Stoppereinsatzes für das HDMI-Kabel schnell identifiziert werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24/32
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort, Lightning, Mini DisplayPort, USB-C
Anschluss 2
4 x HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.