Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift for Business Maus Linkshändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97582294
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006495
EAN/GTIN:
     5099206099876
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Wenn die Arbeit anspruchsvoll ist, bringt Sie Lift in Schwung.

Lift for Business ist für Komfort den ganzen Tag ausgelegt.

WISSENSCHAFTLICH ENTWICKELTES ERGONOMISCHES DESIGN
ERGONOMIE BEDEUTET ÖKONOMIE

EIN WISSENSCHAFTLICHER ANSATZ
Die Ergonomie als zugrunde liegende Wissenschaft ist integraler Bestandteil der Verfahren unserer Designer und Ingenieure bei der Entwicklung neuer Mäuse. Die Mäuse der Ergo Serie ermöglichen eine natürlichere Körperhaltung, bieten hervorragende ergonomische Vorteile, reduzieren Bewegung oder Muskelanspannung und zeichnen sich durch eine anpsrechende Formgebung aus.

NATÜRLICHERE KÖRPERHALTUNG
Ergo Produkte wie Lift for Business bringen Finger und Hände in eine natürlichere Position und tragen zu einer entspannteren Haltung für den Oberkörper bei. Dies führt zu einer quantifizierbaren Verringerung der Muskelaktivität, wodurch Sie produktiver und mit weniger Belastung und Ermüdung der Unterarmmuskulatur arbeiten können.

MEHR KOMFORT
Die Verringerung von Muskelanspannung und -ermüdung bei gleichzeitiger wirksamer Stütze der Hand sorgt für mehr Komfort, insbesondere bei längerer Arbeit. Ergonomisch gestaltete Produkte helfen den Menschen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

ERGONOMIE BRINGT WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE
Ergonomische Geräte sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit und dadurch mehr Effizienz und Qualität bei weniger Ausfallzeiten. Das bedeutet zufriedenere Mitarbeiter und weniger Abwesenheit. Kurzum: Ergonomie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unsere Ergo Serie kann dazu beitragen, Ihr Unternehmen zu einem gesünderen Arbeitsplatz zu machen.

BEDIENKOMFORT

PLATZIERT DIE HÄNDE IM OPTIMALEN 57°-WINKEL
Ergonomiespezialisten wissen, dass 57° der perfekte Winkel für die Hände ist. Wenn Sie die Hand höher legen und dort platzieren, verbessern sich Komfort und Effizienz. Und damit verbessern sich auch die Erfahrung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

FÜR ALLE

PASST IN ALLE HÄNDE
Lift for Business wird von Ergonomiespezialisten empfohlen und hat die richtige Größe für jede Hand – sowohl für die linke als auch für die rechte Hand. Dies verbessert die Haltung und reduziert die Ermüdung der Unterarmmuskulatur.

EFFIZIENT

ERGONOMIE IST EIN WIRTSCHAFTSFAKTOR
Ergonomische Geräte helfen den Mitarbeitern, effizienter, komfortabler und mit weniger Ausfallzeiten zu arbeiten. Sie verbessern die Konzentration und reduzieren dieErmüdung der Unterarmmuskulatur.

EFFIZIENT

ERGONOMIE IST EIN WIRTSCHAFTSFAKTOR
Ergonomische Geräte helfen den Mitarbeitern, effizienter, komfortabler und mit weniger Ausfallzeiten zu arbeiten. Sie verbessern die Konzentration und reduzieren dieErmüdung der Unterarmmuskulatur.

SCHNELLES SMARTWHEEL
Mit den Scrollmodi für Geschwindigkeit und Präzision des Lift for Business SmartWheel können Sie schnell durch Hunderte von Seiten scrollen oder zeilenweise präzise scrollen. Wechseln Sie den Modus ganz einfach mit nur einer Berührung des SmartWheel.

ZWEI MÖGLICHKEITEN ZUM VERBINDUNGSAUFBAU
Kompatibel mit jeder wichtigen Plattform. Zwei Verbindungsoptionen, Bluetooth® und Logi Bolt, ermöglichen hochleistungsfähige, sichere Verbindungen. Kompatibel mit praktisch jedem Betriebssystem und jeder Plattform: problemlos als Standard bereitzustellen.

AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Die Kunststoffteile in Lift for Business enthalten recycelten Kunststoff (70 % bei der Variante Grafit und 54 % bei Grauweiß), dem somit ein zweites Leben geschenkt wird. Dies trägt auch zur Senkung unserer O2-Bilanz bei.

VON BENUTZER GETESTET, ERGO-ZERTIFIZIERT
Lift for Business wurde von führenden Ergonomiespezialisten entworfen, entwickelt, getestet und empfohlen. Sie verbessert die Körperhaltung und reduziert die Muskelaktivität und den Druck auf das Handgelenk. Die natürliche Silhouette von Lift passt sich wie ein Handschuh an Ihre Handfläche an – mit einer geschwungenen Form, die die Hand im optimalen Winkel von 57° platziert.

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR SKALIERBARKEIT
Weltweit erhältlich und in über 100 Ländern zertifiziert, 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie. Support verfügbar für IT-Mitarbeiter und professionelle Anwender über unsere Pro Support Plattform.

Logi Options+
IT-Administratoren können Firmware-Updates (DFU) für Logi Bolt Geräte sowie Logi Options+ aus der Ferne im Massenverfahren bereitstellen und verwalten. Dazu gehört das zentrale Definieren von Softwareeinstellungen und die Übertragung auf Windows- und macOS-Systeme. Darüber hinaus verfügt Logi Options+ über vier anpassbare Tasten für erhöhte Produktivität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
129 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
76.5 mm
Verpackungstiefe
85.5 mm
Verpackungshöhe
117.5 mm
Paketgewicht
201 g
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
125 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Nachhaltigkeit
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
70 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Tastenfunktionen
Hinten, DPI-Schalter, Vorwärts
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,09*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,74*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,10*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,93*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 75,97*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,81*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.