Den 38,1 cm (15") Gaming-Laptop von Dell Alienware mit Unterstützung der NVIDIA GeForce RTX-Grafikkarten und Dolby Vision.
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Sonstige Funktionen | EPEAT-Zertifizierung | 82.55 % |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 86 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batteriespannung | 13.35 V |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 340 g |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Dark Side of the Moon |
| Marktpositionierung | Gaming |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 345.5 mm |
| Verpackungstiefe | 553 mm |
| Verpackungshöhe | 76 mm |
| Paketgewicht | 5000 g |
| Verpackungsmaterial | Wellpappe, Polyethylenterephthalat |
Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 6 Stück(e) |
Sicherheit | Passwortschutz | Ja |
Audio | Audio-Chip | Realtek ALC3254 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0.92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Tastatur | Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Recycling-Daten | Wellpappe enthalten pro Packung | 1102 g |
| geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 128 g |
| geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörkarton | 101 g |
| geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörfach | 873 g |
| Polyethylenterephthalat (PET) enthalten pro Packung | 15 g |
| Andere Materialien enthalten pro Packung | 218 g |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2690 g |
| Breite | 356.2 mm |
| Tiefe | 272.5 mm |
| Höhe (vorne) | 12.9 mm |
| Höhe (hinten) | 20.6 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Energie | Netzteilstärke | 240 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3.5 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Microsoft Office 30 Day |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Pixeldichte | 188.3 ppi |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 99 % |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-12700H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
| Steckverbinder des Netzadapters | 7.4 mm |
| PowerShare | Ja |