Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D385N IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D385N IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen TFT
Snom D385N IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97420003
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004600
EAN/GTIN:
     4260059583855
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die perfekte Mischung aus Eleganz und moderner Technik

Das Snom D385 fügt sich mit seinen vielfältigen Funktionen und zeitlosem Design nahtlos in jeden Büroalltag ein. Neben dem hochauflösenden, neigbaren Farbdisplay verfügt das Snom D385 über ein zusätzliches zweites Display, welches das mühselige Beschriften der Funktionstasten endgültig überflüssig macht.

Auf dem großen 4,3“ TFT-Farbdisplay bietet das Telefon einfachen Zugriff auf alle wichtigen Informationen wie Anruflisten, Adressbücher und Funktionen. Alle Tasten am zweiten Display verfügen über mehrfarbige LEDs, damit im hektischen Büroalltag nichts übersehen wird. Auf vier schaltbaren Seiten stehen dem Benutzer insgesamt 48 Einträge zur Verfügung. Dabei kann jede Taste individuell über die Telefonanlage oder auch direkt am Telefon mit BLF, Kurzwahlen, Umleitungen oder anderen Funktionen belegt werden.

Die bewährte HD-Audio-Qualität von Snom, wird durch den integrierten „Digital Signal Processor“ (DSP) ermöglicht, der in Echtzeit die Audiosignale kodiert und dekodiert. So erhält jeder Gesprächspartner das Gefühl, man säße man sich direkt gegenüber.

Darüber hinaus verfügt das Telefon über einen integrierten Gigabit Ethernet-Switch mit „Power over Ethernet“ (PoE) Funktionalität*, integriertem Bluetooth (außer beim Modell D385N) sowie einen USB-Anschluss zum einfachen Koppeln von Zubehör wie dem Snom D3 oder USB-Headsets. Mit dem Snom A230 DECT Dongle und dem Snom C52-SP lässt sich das Snom D385 problemlos zu einer flexiblen Konferenzlösung ausbauen.

Neigbares Display
Für eine leichte Anpassung an sich verändernde Lichtverhältnisse oder an unterschiedliche große Benutzer, lässt sich das D385 in 6 Raststufen neigen.

Hochauflösendes 4,3” TFT-Farbdisplay
Das Flaggschiff der D3er Reihe kommt mit einem extra großen hochauflösenden 4,3" TFT-Farbdisplay.

Zweites Display
Das Snom D385 / D385N kommt mit einem zweiten Display (s/w) welches dazu dient die Kurzwahl-/BLF LED-Tasten selbst und digital zu beschriften.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Expansionmodulesupport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.722, G.726, G.729ab, GSM 6.10
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Anzahl Funktionstasten
9
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
12 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.