Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline R52305s *AMD EPYC*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline R52305s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline R52305s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline R52305s *AMD EPYC*
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97325701
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850414
EAN/GTIN:
     4250749704233
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Performantes und skalierbares Serversystem mit AMD EPYC™ Prozessoren flexible Erweiterung des Systems über vorhandene PCI-Express-Schnittstellen SSD-Caching für schnellere Datenzugriffe 8 x 2,5"/3,5" SATA3 / SAS3 hotswap Backplane Unterstützung für 12 Gbit/s SAS integriertes Remote-Management redundante Stromversorgung Einsatz als Plattform für Cloud Computing und Virtualisierung sowie Applikations-, Datenbank- und Terminalserver in anspruchsvollen Umgebungen 36 Monate Herstellergarantie inkl. Vorabtausch defekter Komponenten Garantieverlängerung auf 48/60 Monate optional Vor-Ort-Service 36/48/60 Monate (bis zu 4h/7 Tage) optional
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
2
Prozessorsockel
Socket SP3
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Festplattencontroller
Avago 9560-8i
Motherboardhersteller
Supermicro
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0,1,5,10,50,60,JBOD
Unterstützte RAID-Controller
Avago 9560-8i
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
3
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
89 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57416
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.387,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.387,45*
€ 6.411,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.333,75*
€ 6.347,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.177,67*
€ 6.161,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.102,34*
€ 6.071,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.