Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00217488 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00217488 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
LEDVANCE 00217488 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97309089
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485532
EAN/GTIN:
     4058075485532
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
  • steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
    - Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
    - dimmbar
    - Netzwerkprotokoll: WiFi
    - Lebensdauer: bis zu 20.000 h
    - einfache Installation und Nutzung
    - enthält kein Quecksilber
    Anwendungsgebiete:
    - Wohnräume
    - Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
    - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
107 mm
Gewicht
32 g
Durchmesser
37.5 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampenstrom
45 mA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075778559
€ 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.