Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97185739
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-2368-02
EAN/GTIN:
     731855023691
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
712.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216.9 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
243.1 mm
Paketgewicht
580 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Schaum
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85423110
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Rot
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe
Midnight Red
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Faltbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Xbox One, Xbox Series X/S
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
48 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.