Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-440GY Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97165468
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004834
EAN/GTIN:
     8711902069652
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-440 ist ein Plattenspieler mit eingebauten Lautsprechern. Die 4 Lautsprecher, 2 x 15 Watt und 2x 10 Watt, sorgen für einen ausgewogenen Klang. Der Plattenspieler ist einfach zu bedienen, man muss ihn nur einstecken und schon kann man seine Lieblings-LP genießen! Oder streamen Sie Ihre Playlist von Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth® 5.0 auf die Lautsprecher des Plattenspielers. Wenn Sie eine Pause einlegen und sich bei Ihrer Lieblingsmusik entspannen möchten, schließen Sie einfach einen Kopfhörer an. Mit der einstellbaren Geschwindigkeit können Sie zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Minute wählen und problemlos Singles und LPs abspielen. Der LS-440 ist ein riemengetriebener Plattenspieler und mit einem hochwertigen Audio-Technica-Tonabnehmer ausgestattet, der für eine optimale Audioqualität sorgt und die LP länger in gutem Zustand hält. Mit der Start-Stopp-Taste können Sie die Aufnahme jederzeit stoppen und einfach dort fortsetzen, wo Sie aufgehört haben. Der Lenco LS-440 ist mit einem Vorverstärker ausgestattet, der ein- und ausgeschaltet werden kann. Dieser Plattenspieler ist außerdem mit einer Tonhöhenkontrolle ausgestattet, die es ermöglicht, die Geschwindigkeit der Wiedergabe manuell einzustellen. Und eine Klangregelung, mit der Sie die hohen und tiefen Töne einstellen können. Die Staubschutzhülle aus Kunststoff sorgt dafür, dass Ihr Plattenspieler nicht unter einer Staubschicht verschwindet. Der Lenco LS-440 ist mit einem schönen Stoff bezogen und in den Farben Anthrazit oder Beige/Hellblau erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Grau
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Tonhöhenregler
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Integriertes Radio
Ja
Drehtellergröße
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7480 g
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
5700 g
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.