Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes RXV100-B05 Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Multimedia-Kongress-Terminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes RXV100-B05 Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Multimedia-Kongress-Terminal
AudioCodes RXV100-B05 Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Multimedia-Kongress-Terminal
AudioCodes RXV100-B05 Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Multimedia-Kongress-Terminal
AudioCodes RXV100-B05 Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Multimedia-Kongress-Terminal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96983113
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     RXV100-B05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Video
Seitenverhältnis
16:10
Computersystem
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Prozessor
i5-8365U
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise SAC
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Speicher
Speicherkapazität
8192 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Helligkeit
320 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
6 W
Leistungen
Produkttyp
Multimedia-Kongress-Terminal
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
185.3 mm
Gewicht
2470 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.943,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.943,32*
€ 3.502,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.923,05*
€ 3.478,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.821,03*
€ 3.357,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,24*
€ 3.283,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.713,84*
€ 3.229,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.