Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96979215
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
23.1 mm
Kupferindex
757 kg/km
Kabelgewicht
1048 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE audited, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,77*
€ 67,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,93*
€ 66,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,46*
€ 63,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,89*
€ 54,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,69*
€ 53,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 40,64*
€ 48,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 36,19*
€ 43,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,30*
€ 38,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,46*
€ 33,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.