Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Totari-Z Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Totari-Z Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
EGLO Totari-Z Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96924136
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900085
EAN/GTIN:
     9008606225460
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.2 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1390 g
Durchmesser
530 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 10,68*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.