Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96711175
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFQEV.004
EAN/GTIN:
     4710886948162
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Dieser schlanke, spartanische Triton steht Dir jederzeit und überall zur Seite. Mit der Power der neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation und einer modernen GeForce RTX™ 30 Grafikkarte bringt dieses Notebook Dein Gaming-Erlebnis auf ein völlig neues Level. Lass Deiner Kreativität freien Lauf und beeindrucke Deine Freunde und Familie.

EXTREME LEISTUNG
Das Metallgehäuse vereint alles, was Du brauchst: bis zu einem Intel® Core™ i9 Prozessor1 der 11. Generation, einer GeForce RTX™ 30 Grafikkarte, bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und jede Menge High-Speed-PCIe-Speicher der 4. Generation für Deine Spielebibliothek.

GAMING WIE AUF EINEM DESKTOP-PC
Mit den Intel Prozessoren der 11. Generation, die eine Taktfrequenz von bis zu 5,0 GHz2 bieten, schaltet Dein Gaming-PC direkt den Turbo ein. Mit bis zu 8 Kernen und 16 Threads meisterst Du jede Herausforderung spielend leicht. Also geh direkt in die Vollen, lade Dir die Aufgaben auf, und überzeuge Dich selbst davon, was dieses Kraftpaket zu bieten hat.

NVIDIA® GEFORCE RTX™ DER SERIE 30
Diese GPUs bieten ultimative Leistung für Gamer und Kreative. Sie basieren auf NVIDIAs RTX Ampere-Architektur der 2. Generation und verfügen über neue Raytracing-Cores, Tensor-Cores und Streaming-Multiprozessoren, die einen enormen Leistungsboost garantieren. Das Notebook verwendet außerdem NVIDIA® Max-Q-Technologien für maximale Leistung und Effizienz.

NVIDIA DLSS
Diese Technologie bietet einen enormen Leistungsschub bei gleicher Leistung, indem sie die Tensor-Kerne für bahnbrechendes KI-Rendering verwendet.

DYNAMIC BOOST 2.0
Die KI-Netzwerke in Dynamic Boost 2.0 behalten die Leistung auf Einzelbildbasis im Blick, sodass Dein Notebook ständig für maximale Leistung in Sachen Gaming und Kreativität optimiert wird.

MAX-Q-TECHNOLOGIEN DER 3. GENERATION
Alle Komponenten des Notebooks wie Chip, Software, Leiterplattendesign, Stromversorgung und Kühlung sind auf optimale Leistung ausgelegt.

AEROBLADE™-3D-TECHNOLOGIE DER 5. GENERATION
Wir haben unsere Kühlung mit AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der 5. Generation und dem windführenden Vortex Flow optimiert, um die Luftzirkulation zu verbessern und das gesamte System vom Lüftungsschlitz bis zum Lüfter zu verfeinern – damit Du Deine Leistung unabhängig von der Aufgabe maximieren kannst.

BIONISCHES DESIGN
Wir haben uns von der leisen, kraftvollen Flugmechanik von Tieren inspirieren lassen und die Kanten unserer Lüfter wie eine Flügelspitze gezackt, damit mehr Luft hindurchströmen kann.


ULTRADÜNNE BLÄTTER
Jedes der 89 bionischen Blätter ist nur 0,08 mm dünn und besteht vollständig aus Metall mit einer doppelten Einzugsnut, die zusätzliche Stabilität verleiht.


WINDFÜHRUNG
Entwickelt, um den Luftstrom genau an der vorgesehenen Stelle umzuleiten und den Lüfter bei hohen Geschwindigkeiten weiter zu stabilisieren – für weniger Turbulenzen und Geräusche.

KÜHLUNG MIT DREIFACHEM LÜFTER UND WIRBELSTRÖMUNG
Durch strategisch platzierten Thermoschaum können wir den Luftstrom des Triton 500 SE optimieren, um die Gesamtkühlung zu erhöhen und die Oberflächentemperatur des Geräts zu reduzieren.

HINSCHAUEN ERLAUBT
Dieses PolarBlack1-Display verdient Deine gesamte Aufmerksamkeit. Mit 16 Zoll und einem Seitenverhältnis von 16:10 ist das WQXGA 500 cd/m² Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz1 und 3 ms3 Reaktionszeit superschnell. Die Unterstützung der Bildsynchronisierung von NVIDIA® G-SYNC® und NVIDIA® Max-Q Technologien sorgt zudem für maximale Leistung und Effizienz.

NVIDIA OPTIMUS® TECHNOLOGIE
Durch die dynamische Display-Umschaltung verbessert Advanced Optimus die Akkulaufzeit, ohne das beeindruckende und ruckelfreie Gameplay von G-SYNC zu beeinträchtigen. Kurz gesagt: Das System ermittelt intelligent, wann Anwendungen die dedizierte GPU oder integrierte Grafik benötigen.

NIMM IHN MIT
Mit nur 19,9 mm ist das Triton 500 SE mit Vollaluminiumgehäuse4 ideal für unterwegs und zu jedem Kampf bereit. Mit bis zu 12 Stunden5 Akkulaufzeit hast Du genügend Zeit, um den Sieg zu genießen, während Du Deine Feinde vor Dir her treibst oder, falls die Arbeit ruft, um Sachen zu erledigen, die Deine absolute Aufmerksamkeit erfordern.

NIEDRIGERE LATENZZEITEN, MEHR SIEGE
Mit dem Intel® Killer E3100G Ethernet-Controller, dem Intel® Killer Wi-Fi 6 AX1650i und dem Control Center 2.0 machst Du die Online-Konkurrenz platt. Du hast die niedrigste Latenz und die verlässliche Verbindung verdient, die Dir nur Killer-Netzwerke bieten können.

INTEL® KILLER™ E3100G
Der Killer E3100 verwendet die Advanced Stream Detect 2.0-Technologie, um die wichtigsten Anwendungen und Websites automatisch zu erkennen und beschleunigen.

INTEL® KILLER™ AX1650i
Dank der neuen Wi-Fi 6-Technologie mit 160 MHz-Kanälen liefert der Killer™ AX1650i 2,4 Gbit/s theoretischen Durchsatz und hochmoderne Leistung.

DTS:X® ULTRA
Verwandle jeden Kopfhörer oder Lautsprecher in ein hochwertiges 360-Grad-Surround-Soundsystem – so kannst Du Deine Lieblingsfilme, -musik und -spiele mit realistischem Raumklang erleben.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Passe die Audioeinstellungen an Deinen persönlichen Geschmack an und verfolge Deine Gegner so, als ob sie neben Dir stehen würden.

MAXIMIERUNG
Dank Signalschutz und Multi-Band-Kompression werden Töne optimal mit allen Höhen und Tiefen übertragen.

ERWEITERUNG
Dadurch entsteht ein breites Klangspektrum, das auf den Zuhörer ausgerichtet ist und verbesserte Obertöne für Mono und Stereo bietet.

ANSCHLÜSSE BIS ZUM ABWINKEN
Übertrage Fotos über den SD™ 7.0-Kartenleser und schließe alle Deine Peripheriegeräte an eine breite Palette von USB 3.2-Anschlüssen der 2. Generation an, einschließlich einen der beiden unglaublich schnellen Thunderbolt™ 4-USB-C-Ports mit DisplayPort- und Power Delivery-Unterstützung 6. Die neueste HDMI 2.1-Spezifikation ermöglicht Dir den einfachen Anschluss an einen externen Bildschirm z. B. mit 4K bei 120 Hz.

HDMI 2.1
HDMI® 2.1 ist der neueste Branchenstandard der HDMI®-Spezifikation und unterstützt eine Reihe von höheren Videoauflösungen bis zu 10K.

THUNDERBOLT™ 4
Mit einem einzigen Port kannst Du zwei 4K-Displays (oder ein 8K-Display) unterstützen, Daten mit mindestens 32 Gbit/s und maximal 40 Gbit/s übertragen und bis zu 100 W für das Aufladen von Notebooks bereitstellen.

SD™ 7.0-KARTENLESER
Veraltet? Niemals. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 985 Mb/s kannst Du über die PCIe-Schnittstelle schnell Terabyte an Daten, Fotos, Videos usw. übertragen.

VOLLE KONTROLLE
Lass die 3 Zonen RGB-Tastatur glühen, öffne PredatorSense (über den praktischen Hotkey) und passe sie an Deine persönlichen Vorlieben an. Die benutzerdefinierte Utility-App gibt Dir außerdem die Möglichkeit, Dein System zu verwalten, zu übertakten, Makros zu erstellen und vieles mehr.

BEHERRSCHE DAS SPIEL
Planet9 ist eine eSports-Plattform wie keine andere – mit einer Community gleichgesinnter Gamer, vom aufstrebenden eSports-Athleten bis hin zum eingefleischten Profi. Lerne von erfahrenen Coaches, triff Dich mit Gamern auf ähnlichem Niveau oder bilde sogar Dein eigenes Team. Dich erwarten Turniere, Belohnungen und alle Tools, die Du benötigst, um erfolgreich zu sein.

GAMING-STATISTIKEN
Siege, Niederlagen, besiegte Gegner, Verluste in den eigenen Reihen, gekaufte Artikel, geschürftes Gold und vieles mehr – wir nutzen alle verfügbaren Gaming-Statistiken, um Dich mit dem für Dich perfekten Coach zusammenzubringen und Dir Verbesserungstipps zu geben.

ÜBUNGSMATCHES
Koordiniere und plane genau, wann Du es mit gegnerischen Teams aufnehmen möchtest. Planet9 untersucht die Vorlieben, Zeitpläne und Statistiken jedes Teams, um den idealen Zeitpunkt für den Angriff zu ermitteln!

TURNIERE
Ob Du nun Teil eines kleinen Teams oder Mitglied eines großen Clubs bist – Turniere jeglicher Art (zwanglos, extrem, gesponsert oder ganz offiziell) stehen Dir offen!


INTELLIGENTES MATCHMAKING
Planet9 nutzt fortschrittliche Algorithmen und Spielstatistiken der Spieler, um Dich mit Spielern auf ähnlichem Niveau zusammenzubringen und Dich dabei zu unterstützen, Dich zu verbessern und immer größere Herausforderungen zu meistern.


AKTIVE COMMUNITY
Schließ Dich mit anderen Gamern zusammen, die auf Deiner Wellenlänge sind. Arbeitet zusammen und triumphiert dort, wo andere versagt haben.


QUALIFIZIERTES COACHING
In der Schlacht um das nächste Level musst Du nicht allein antreten. Suche einen Coach, der zu Deinen Ansprüchen und Wünschen passt und Dich auf dem Weg nach ganz oben begleitet.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
99.98 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriekapazität
6578 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Gaming
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
554 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
373 mm
Paketgewicht
4980 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
358.5 mm
Tiefe
262.4 mm
Höhe
19.1 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
230 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Helligkeit
500 cd/m²
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700H
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
TDP-down konfigurierbar
35 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.988,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,36*
€ 2.608,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,73*
€ 2.581,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,02*
€ 2.482,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,41*
€ 2.419,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,15*
€ 2.365,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,95*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,93*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,80*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,04*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,68*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,67*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,70*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,70*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.