Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TED3/14 Teppanyaki-Kochfeld Freistehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TED3/14 Teppanyaki-Kochfeld Freistehend Edelstahl
Saro TED3/14 Teppanyaki-Kochfeld Freistehend Edelstahl
Saro TED3/14 Teppanyaki-Kochfeld Freistehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659649
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-3105
EAN/GTIN:
     4017337036172
Suchbegriffe:
Kochfelder
Kochmulde
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Freistehend
Oberflächenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Tropfenschale
Ja
Temperaturbereich (T-T)
0 - 240 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
195000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.058,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.348,47*
€ 5.174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.308,97*
€ 5.127,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.156,98*
€ 4.946,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.090,79*
€ 4.868,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.058,83*
€ 4.830,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.