Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro Emmerich Gelb Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro Emmerich Gelb Kunststoff
Saro Emmerich Gelb Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659639
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1000
EAN/GTIN:
     4017337043439
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Gastro-Isolierbehälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Verschließbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
630.5 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,93*
€ 1.011,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,39*
€ 1.001,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,08*
€ 948,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,80*
€ 891,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.