Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96615934
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649.000.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
398 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.24 A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 9,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.