Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Doppelwandbecher DUO 2er-Set 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Doppelwandbecher DUO 2er-Set 300 ml
LEONARDO Doppelwandbecher DUO 2er-Set 300 ml
LEONARDO Doppelwandbecher DUO 2er-Set 300 ml
LEONARDO Doppelwandbecher DUO 2er-Set 300 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96597722
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     053060
EAN/GTIN:
     4002541530608
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Erleben Sie italienisches Lebensgefühl bei sich zu Hause und lassen Sie sich verzaubern von der handgefertigten Tasse aus der Serie DUO. Diese doppelwandige Tasse ist ideal dazu geeignet, Ihre Getränke länger warm zu halten. Zudem lässt sich die Außenseite angenehm anfassen. Bei kalten Getränken müssen Sie ebenfalls keine Angst haben, dass diese sich zu schnell erwärmen. Dank der Doppelwand bleiben sie möglichst lange angenehm erfrischend. Genießen Sie es! Diese weich geformte Tasse ist ein absolutes Must-Have. Ein besonderer Pluspunkt: Das widerstandsfähige Borosilikat macht das Produkt hitzebeständig! Beweisen Sie mit dieser einzigartigen, handgefertigten LEONARDO Tasse, dass Sie den Sinn für schöne Dinge besitzen. Jedes handgefertigte Produkt ist zudem ein Einzelstück! Lassen Sie sich von italienischem Charme begeistern: LEONARDO zaubert ein positives und leichtes Lebensgefühl in Ihr Zuhause. Absolut alltagstauglich: Die DUO Tasse ist spülmaschinengeeignet! Auch in der Mikrowelle können Sie sie gebrauchen. Das Set besteht aus 2 gleichen Tassen. Überlegen Sie nicht länger - mit der schönen Tasse wird der Alltag zum Genuss! Dieser Artikel macht sich außerdem hervorragend als Geschenk!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Produkttyp
Becher
Zweck
Universal
Doppelwand
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,09*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.