| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-9640058 Herst.-Nr.: 61865 EAN/GTIN: 4043619618651 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Nutzen Sie diesen USB 2.0 zu HDMI Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließen. An einem Computer können Sie bis zu 6 Adapter verwenden und jeden weiteren Monitor mit jeweils einem Adapter verbinden. Der USB 2.0 Adapter kann das Display sowohl spiegeln als auch erweitern. Der Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080, somit ist Fernsehen im Vollbildmodus möglich. Auch eine Nutzung des Windows Media Center ist möglich, allerdings ist die Darstellung des Bildes kleiner als bei anderen Programmen, wie zum Beispiel bei Total Media. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |