Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
BABY born Outfit with Jacket Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179511
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     833599
EAN/GTIN:
     4001167833599
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
417 mm
Höhe des Versandkartons
213 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
313 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
411 mm
Paketgewicht
247.5 g
Verpackungsvolumen
1092 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122.5 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.