Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 361303 Türscharnier Scharnier 3,2 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 361303 Türscharnier Scharnier 3,2 cm
GAH-Alberts 361303 Türscharnier Scharnier 3,2 cm
GAH-Alberts 361303 Türscharnier Scharnier 3,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96109722
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Zweck
Außentürelement
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Lochdurchmesser
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband edelstahl, kistenband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.