Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon TravelSheet Rechteckiger Schlafsack Polyester Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon TravelSheet Rechteckiger Schlafsack Polyester Grün
Cocoon TravelSheet Rechteckiger Schlafsack Polyester Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96079752
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     MFT47
EAN/GTIN:
     799696106256
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
2200 mm
Gewicht
290 g
Technische Details
Typ
Rechteckiger Schlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Grün
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.