Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Good Vibes Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Pink, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Good Vibes Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Pink, Silber
Trisa Good Vibes Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Pink, Silber
Trisa Good Vibes Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Pink, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95845759
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6439.8645
EAN/GTIN:
     7640306325624
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Pink, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.