Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95E/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95785743
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-VM95E/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Systemträger
Radio
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
62.4 mm
Höhe
21.2 mm
Gewicht
15.5 g
Technische Details
Gerätetyp
Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Markenkompatibilität
Audio-Technica
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler systemträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.