Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88412 Papiertüte Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88412 Papiertüte Braun
Papstar 88412 Papiertüte Braun
Papstar 88412 Papiertüte Braun
Papstar 88412 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911984123
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88412
EAN/GTIN:
     4002911884126
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 40 cm, Breite 32 cm, Tiefe 12 cm
- Farbe: braun
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 80 g/m²
- Tragkraft bis maximal 8 kg

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
320 mm
Tiefe
120 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 7,25*
10 Tage
40
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 8,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,38*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 11,49*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,06*
€ 26,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,56*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,21*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 7,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,82*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 8,57*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,80*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.