Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Artikel-Nr.:
     2753I-7396397
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     IVD-00001
EAN/GTIN:
     889842893489
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Nachfüllspitze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Breite
145 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
9.5 mm
Spitzendurchmesser
9.5 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Platin
Kompatibilität
Surface Go Surface Go 2
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Akku-/Batterietyp
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Knopfanzahl
2
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Batteriegewicht
6.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
592 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
16 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
71 mm
UNSPSC-Code
8473.30.5100
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,16*
€ 553,59*
2 Tage
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,45*
€ 553,61*
5 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 498,69*
€ 560,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 504,96*
€ 565,16*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 507,36*
€ 567,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,59*
€ 658,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,87*
€ 640,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,54*
€ 614,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.