Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93893028
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CMHSDPD
EAN/GTIN:
     0065030891776
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C Multiport Adapter | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4K 30Hz HDMI | 100W Power Delivery | SD & MicroSD KartenleserDieser USB-C Multiport-Adapter mit HDMI verwandelt Ihr MacBook Pro, MacBook Air (inkl. M1s), Google Pixelbook und andere USB-C® Tablets und Laptops in eine Workstation, wo immer Sie auch sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4K 30 Hz HDMI Videoausgang, einen USB Typ-C® Anschluss (Daten/Strom), einen USB 3.2 Typ A Anschluss der zweiten Generation (5 Gbit/s), einen SD und MicroSD (uSD)-Kartenleser, alle über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt™ Anschluss Ihres Laptops.Der Adapter bietet erweitertes Aufladen über USB 100 W Stromversorgung 3.0 und macht ein angeschlossenes Kabel dank des ausziehbaren USB-C Anschlusses überflüssig, da dieser direkt an Ihren USB-C Host angeschlossen werden kann, ohne dass ein angeschlossenes Kabel erforderlich ist.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDie tragbare Dockingstation unterstützt einen einzigen HDMI-Monitor mit bis zu 4K 30 Hz (3840 x 2160p) und ermöglicht so eine leistungsstarke Workstation. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide Monitor herstellen.Schließen Sie Ihre Geräte anDer USB-C auf USB 3.2 Hub der ersten Generation bietet Ihnen einen USB-C Anschluss und einen USB-A Anschluss (BC 1.2 Ladeanschluss) zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.Integrierter SD-KartenleserEinfacher Zugriff auf Multimedia-Inhalte. Der Multiport-Adapter bietet direkten Zugriff auf Ihre SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten oder microSD-Karten.Laden Sie Ihren Laptop und Ihre Peripheriegeräte aufDer USB-Typ-C Multiport-Adapter unterstützt USB Power Delivery 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C-Netzteil verbunden sind. Der Multiport-Adapter selbst nutzt 8 W, sodass bis zu 92 W Strom zum Laden verbleiben.Das DKT30CMHSDPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
78 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
1.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
145 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS176, NOREL Systems - NS1081C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.