Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93827724
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ06-04010100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419351023
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
gamepad razer
CUSTOMIZE.
CONTROL. CONQUER.

Gewinne auf deine eigene Art! Mit dem Razer Wolverine V2 Chroma verfügst du über die neuesten Anpassungsmöglichkeiten. Dank zusätzlicher, frei belegbarer Tasten, Razer Chroma RGB, austauschbaren Sticks und vielen weiteren Features hast du noch mehr Möglichkeiten, die Konkurrenz zu besiegen.

RAZER™ MECHA-TACTILE-AKTIONSTASTEN UND-STEUERKREUZ
Technik wie bei unseren Gaming-Mäusen: Hyperschnelles Auslösen mit gefedertem Touch – Razer™ Mecha-Tactile-Aktionstasten und -Steuerkreuz unterstützen jede deiner Aktionen mit maximaler Präzision und knackig-taktilem Feedback und bringen dir einen Wettbewerbsvorteil.
Noch höhere Qualität dank 3 Millionen Auslösevorgängen und einem auf 0,65 mm verkürzten Auslöseweg — 35 % kürzer als bei Controllern mit herkömmlichen Membranen— jede Taste ist fein abgestimmt für noch mehr Präzision, damit du beim Gaming dein volles Potenzial entfalten kannst.

6 ZUSÄTZLICHE MULTIFUNKTIONSTASTEN
Dank 4 zusätzlichen Triggern und 2 per Razer™ Controller Setup für Xbox-App frei belegbaren Bumpern lässt der Controller dir alle Möglichkeiten offen, dein Arsenal an Kommandos genau nach deinen Wünschen abzustimmen.
Lade dir die Razer™ Controller Setup-App für Xbox herunter, um deinen Controller an deinen Spielstil anzupassen. Hol dir deinen Wettbewerbsvorteil, indem du die Multifunktionstasten neu belegst, um deine Daumen auf den Sticks zu lassen, während du die wichtigsten Aktionen im Spiel ausführst.

AUSTAUSCHBARE STICK-AUFSÄTZE
Tausche die mitgelieferten Stick-Aufsätze je nach deinem Spielstil und deinen ergonomischen Vorlieben aus. Genieße eine noch natürlichere und präzisere analoge Steuerung, ganz gleich, wie du die Sticks auch hältst.

HAIR-TRIGGER-MODUS MIT TRIGGER-STOP-SWITCHES
Mithilfe der Schieberegler an der Unterseite des Controllers kann der Tastenhub der beiden Trigger ganz erheblich verkürzt werden — ein Vorteil, durch den sich Befehle viel schneller eingeben lassen.

VERBESSERTE ERGONOMIE
Die modifizierten, L-förmigen Griffe des Controllers sind mit rutschhemmendem Gummi überzogen und sorgen so für einen sicheren, aber flexiblen Halt — natürliche, mühelose Kontrolle für Gaming den ganzen Tag.

ERWEITERTE APP-KONFIGURATION
Lade dir die Razer™ Controller Setup für Xbox-App herunter, um deinen Controller an deinen Spielstil anzupassen. Kinderleicht Tasten zuweisen, Beleuchtungseffekte anpassen, Stärke der Vibration ändern und Empfindlichkeitseinstellungen fein abstimmen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kopfhörerausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
603 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.84 mm
Tiefe
161.42 mm
Höhe
65.18 mm
Gewicht
380 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Technologie
Analog
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
EAN 8886419351023, UPC 810056144708
Weitere Suchbegriffe: xbox controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 137,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.