Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR101CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm 1000 W Akku Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR101CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm 1000 W Akku Schwarz, Blau, Weiß
Makita UR101CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm 1000 W Akku Schwarz, Blau, Weiß
Makita UR101CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm 1000 W Akku Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93814721
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR101CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Leistungsstarker Akku-Freischneider mit ergonomischem Rundhandgriff kompatibel mit rückentragbarem Akku Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen. Mit Kombi-Schutzhaube. Mit Kombi-Schutzhaube für einen schnellen Umbau zwischen den Schneidwerkzeugen, zugelassen für den Einsatz mit 2-Fadenkopf, Metallmesser und Kunststoff-Messerkopf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Breite
628 mm
Tiefe
550 mm
Länge (mm)
1760 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
1000 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Merkmale
Typ
Bürstenschneider
Schnittdurchmesser (max.)
430 mm
Kopftyp
Blade
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Schallleistungspegel
91.8 dB
Schalldruckpegel
78 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Stromkabellänge
0.7 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.