Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETRPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETRPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETRPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETRPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93563622
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETRPD20W
EAN/GTIN:
     8018417324079
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
515 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, ladegerät usb c 20w, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.