Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93472117
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SM2DUPE11
EAN/GTIN:
     0065030891608
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Selbständiger Festplatten Duplikator und Löscher | PCIe M.2 | SATA M.2 | 2,5 in. SATA | 3,5 in. SATADieser flexible 1-zu-1 Laufwerk-Duplizierer und Löscher bietet eine eigenständige Lösung zum Klonen und Bereinigen von Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerken (SSD) ohne Computer oder Software. Der Laufwerk-Duplizierer/Bereiniger kann Laufwerke mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,5 GB pro Minute klonen und unterstützt eine Vielzahl von Laufwerkstypen:• M.2 PCIe-Laufwerke (Größe 2230/2242/2260/2280/22110)• M.2 SATA-Laufwerke (Größe 2230/2242/2260/2280/22110)• 2,5 Zoll SATA-Laufwerke• 3,5 Zoll SATA-LaufwerkeUmfassende LaufwerkkompatibilitätUnterstützt verschiedene Laufwerkstypen, einschließlich M.2 PCIe (M-Key), M.2 SATA (B+M-Key) und SATA 2,5/3,5 Zoll Laufwerke, dieser Festplatten-/SSD-Kloner und -Löscher bietet eine vielseitige Lösung für das Klonen und Löschen von Anwendungen von Laufwerken. Der Laufwerk-Kloner ermöglicht das Duplizieren mit beliebigen Laufwerken und unterstützt die Duplizierung zwischen M.2 (NVMe/AHCI), M.2 SATA und 2,5/3,5 Zoll SATA-Laufwerkschnittstellen. Sie können die Funktionen des Geräts mit StarTech.com Laufwerksadaptern auch auf die Unterstützung von IDE- und mSATA-Laufwerken erweitern: [%Product id=„SAT2IDEADP" Text=" SATA zu IDE-Adapter (SAT2IDEADP) / [%Product id=„SAT32MSAT257" Text=" SATA zu mSATA-Adapter (SAT32MSAT257) (jeweils separat erhältlich).Um die Kompatibilität mit Ihren Laufwerken zu gewährleisten, wurde der Duplizierer und Löscher mit einer Vielzahl von Laufwerksmodellen verschiedener Laufwerkhersteller, darunter Samsung 850, 860, 870, 950, 960, 970, WD, HP und Intel, getestet.Konfigurierbare Duplizierungs- und LöschmodiUm eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, unterstützt dieser Laufwerk-Kloner und -Bereiniger verschiedene Duplizierungs- und Löschmodi mit anpassbaren HPA-Einstellungen (Adjustable Host Protected Area), damit Partitionen umfasst/nicht umfasst werden. Beim Duplizieren unterstützt das Gerät: System & Dateien, alle Partitionen, gesamtes Laufwerk und Prozentsatz duplizieren. Beim Löschen unterstützt das Gerät: schnelles, vollständiges (Single & 3-Pass) und sicheres Löschen (Löschen/Bereinigen, entspricht NIST SP 800-88 Rev 1).Einfach zu verwendenMit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit Tastenbedienung und einer umfassenden Bildschirmanzeige für eine bessere Verwaltbarkeit ist dieser Laufwerk-Duplizierer und -Kloner einfach zu bedienen. Zur Überwachung und Beobachtung Ihrer Duplizierungs- und Löschvorgänge verfügt das Gerät über LED-Anzeigen für Stromanzeige/Aktivität, Status und Fehler. Zu den Menüoptionen der Bildschirmanzeige gehören Fehlerberichte und das Anzeigen von Laufwerksinformationen.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützenDer SM2DUPE11 ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-jährigen Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen Support aus Nordamerika, rund um die Uhr an Werktagen während der gesamten Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Festplatte
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen
SATA
SSD Schnittstelle
M.2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Technische Details
Produkttyp
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
1 Kopien
Schnittstelle
SATA
Duplizierende Operationsmodelle
Kopieren, Löschen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximal unterstützte Speicherkapazität
16 TB
Transferrate
7.5 GB/min
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Bildschirm
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3000 g
Verpackungshöhe
95 mm
Verpackungslänge
236 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Mitgelieferte Kabel
AC, SATA
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads
2
Verpackungstiefe
465 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
208 x 181 x 29 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 745,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,46*
€ 971,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,27*
€ 967,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,60*
€ 953,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,24*
€ 933,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,98*
€ 887,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.