|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-93412923 Herst.-Nr.: X67847D EAN/GTIN: 9002493099722 |
| |
|
|  |  |
 | - Stifteköcher quadratisch mit 4 Fächern.
- Hergestellt aus recyceltem Karton, das mit der revolutionären Eterneco-Karte überzogen und mit Pflanzenöl beschichtet ist und so einen ausgezeichneten Wasserschutz bietet. Die Produkte des Eterneco-Sortiments sind garantiert widerstandsfähig, langlebig und leicht zu recyceln. - 4 Fächer, in denen Sie Ihre Utensilien nach Ihren Wünschen aufbewahren können. - Passende Höhe, damit auch alle grösseren Büroutensilien (z.b Schere, Briefschneider, Doppeldezimeter usw.) sicher aufbewahrt werden können. - Erweiterte Basis für mehr Stabilität.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm |  | Tiefe | 85 mm |  | Höhe | 110 mm |  | Gewicht | 120 g | Merkmale | Produktfarbe | Braun |  | Material | Karton |  | Anzahl von Fächern | 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |