Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Sony SA-SW5 Schwarz Passiver Subwoofer 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93144814
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SASW5
EAN/GTIN:
     4548736129863
Suchbegriffe:
Subwoofer
sony subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
300 W
Subwoofer-Typ
Passiver Subwoofer
Kabelloser Subwoofer
Ja
Impedanz
2 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
277 mm
Tiefe des Subwoofers
422 mm
Höhe des Subwoofers
409 mm
Tieftönergewicht
13000 g
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungsbreite
483 mm
Verpackungshöhe
503 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Subwoofer-Lautsprechermembranmaterial
Papier
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
43 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,46*
€ 790,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,32*
€ 764,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,38*
€ 748,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.