| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-93128113 Herst.-Nr.: 978-3-7724-4747-1 EAN/GTIN: 9783772447471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 24 Weihnachtliche Handlettering Projekte Türchen öffnen, loslettern, ausschneiden und verschenken - oder gleich selbst als Weihnachtsdekoration aufhängen! In unserem Handlettering Adventskalender verbirgt sich hinter jedem der 24 Türchen eine kleine Handlettering-Überraschung. Die Doppelseiten sind zunächst verschlossen und können mithilfe der Perforation ganz einfach geöffnet werden. Jeden Tag warten liebevoll gestaltete Vorlagen für kleine Handlettering Deko- und Geschenk-Ideen, von der dreidimensionalen Weihnachtskarte bis zum individuellen Geschenkanhänger. Diese können sofort gelettert und anschließend aus dem Block herausgeschnitten und zusammengebastelt werden. Handlettering Tipps und Tricks Wer seine Handlettering-Kenntnisse nochmal auffrischen möchte, wird im Anleitungsteil fündig. Hier gibt es kompakte und schnelle Hilfe zu den wichtigsten Grundlagen der schönen Schrift. So können auch Anfänger*innen mit dem Handlettering Adventskalender einen abwechslungsreichen Einstieg in die Welt der schönen Buchstaben finden. Weitere Informationen: Merkmale | Form | Box | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 24 | ![](/p.gif) | Themenwelt | Christmas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |