Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 19781 1/4" Eisenguss, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 19781 1/4" Eisenguss, Stahl Schwarz
König & Meyer 19781 1/4" Eisenguss, Stahl Schwarz
König & Meyer 19781 1/4" Eisenguss, Stahl Schwarz
König & Meyer 19781 1/4" Eisenguss, Stahl Schwarz
König & Meyer 19781 1/4" Eisenguss, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93039152
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19781-100-55
EAN/GTIN:
     4016842116768
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Stabiles Kamera-Tischstativ für die Aufnahme von Kompaktkameras, Action-Kameras, Web-Cams, Mini-Beamer und mobile Recorder mit einem 1/4“-Anschlussgewinde. Durch das Kugelgelenk kann das montierte Equipment um 360° gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert werden. Die Neigung ist stufenlos bis 90° einstellbar und die Tragfähigkeit ist für Geräte mit einem Gewicht von 1 kg ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anwendbarkeit
Universal
Merkmale
Material
Eisenguss, Stahl
Zubehör
1/4 "
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Drehwinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Durchmesser
130 mm
Höhe (max)
214 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.