Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka 3045140105502 Schokoladentafel Milchschokolade 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka 3045140105502 Schokoladentafel Milchschokolade 100 g
Milka 3045140105502 Schokoladentafel Milchschokolade 100 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92995454
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     3045140105502
EAN/GTIN:
     3045140105502
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
100 g
Brennwert (pro 100 g)
2220 kJ
530 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
29.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
17.5 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
58.5 g
Zuckergehalt (pro 100g)
58 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.8 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.43 g
Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,223*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,01223* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,503*
€ 2,678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,893*
€ 2,026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,663*
€ 1,779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,613*
€ 1,726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,553*
€ 1,662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,223*
€ 1,309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.