Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0042 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92704262
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0042
EAN/GTIN:
     4052792062403
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR-Sensor
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
1.3
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
54 g
Merkmale
Material
ABS
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p
3D
Ja
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD
HDCP-Version
1.3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.