Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-LEDLSAA-6X6 Halterung für Schilderdisplays Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-LEDLSAA-6X6 Halterung für Schilderdisplays Schwarz, Silber
Peerless DS-LEDLSAA-6X6 Halterung für Schilderdisplays Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92653682
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-LEDLSAA-6X6
EAN/GTIN:
     735029341932
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das flache dvLED-Montagesystem der Peerless-AV® SEAMLESS Kitted-Serie wurde exklusiv für die LG LSAA und LSAB Series Direct View LED-Displays entwickelt und bietet ein schlankes, platzsparendes und ästhetisch ansprechendes Design für mehrere Konfigurationen. Mit integriertem Kabelmanagement, "Easy-hang"-Hardware und einem leichten Aluminiumrahmen können Integratoren schnell und einfach die perfekte Videowand erstellen. Peerless-AV® bietet auch "Start to Finish"-Support durch das SEAMLESS dvLED Videowand-Integrationsprogramm. Das Peerless-AV dvLED-Lösungsteam ist bei jedem Schritt dabei, um sicherzustellen, dass jeder Kunde den SEAMLESS Produktservice und -Support erhält. Peerless-AV® bietet auch einen Start-to-Finish-Support durch das SEAMLESS dvLED Videowand-Integrationsprogramm. Das Peerless-AV dvLED Solutions-Team wird Sie bei jedem Schritt unterstützen, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das SEAMLESS-Produktsupport und -service erhält.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2959 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
737 mm
Paketgewicht
95000 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
2022 mm
Gewicht
40900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
284.4 kg
Befestigungstyp
Wand
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.292,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.472,03*
€ 5.321,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.445,66*
€ 5.290,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.338,62*
€ 5.162,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.292,80*
€ 5.108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.