| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92532983 Herst.-Nr.: RF-4600984 EAN/GTIN: 4064161149400 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 32/24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| |