Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Strong Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Strong Erwachsener
U-Power Strong Erwachsener
U-Power Strong Erwachsener
U-Power Strong Erwachsener
U-Power Strong Erwachsener
U-Power Strong Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532793
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20356 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die RedLion Sicherheitsschuhe mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Leicht und bequem, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem PUTEK PLUS- Obermaterial, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für maximalen Tragekomfort. Dank der Sohle mit dem innovativen Infinergy System und der PU- Zwischensohle garantieren diese Arbeitsschuhe Bequemlichkeit und Leichtigkeit. Der polyfunktionale Absatz und die PU-Laufsohle bieten einen höheren Grip, Sicherheit und Stabilität der Haltung. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S3 SRC CI ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,80*
€ 100,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paar
ab 7 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,06*
€ 94,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.